SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53180 KITVETROSIGNAL SMARTBEAM I. VIAESODO 20M - OVA53180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Significato del pittogramma - Via di fuga
Direzione - sonstige
Su due lati - no
Lunghezza - 115 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606481374851
Codice prodotto
SNROVA53180
Cod. produttore
OVA53180
Produttore
SNR
Tipologia:
Altro
Significato del pittogramma:
Via di fuga
Direzione:
sonstige
Su due lati:
no
Lunghezza:
115 mm
Larghezza:
210 mm
Spessore del materiale:
8 mm
Ampiezza di riconoscimento:
20 m
Il Kit Vetrosignal compatibile per Exiway Smartbeam, disponibile in 5 varianti - alto, basso, destra, sinistra, opalino - che garantisce una visibilità di 20 metriKit composto da adattatore, schermo in policarbonato e schermi plastici per la segnalazione. Grazie a questo accessorio, compatibile con i modelli Exiway Smartbeam Flush Open Area e Escape Route, sarà possibile trasformare la lampada di emergenza in una di segnalazione per le vie di esodo e indicare quindi il percorso da seguire, per poter raggiungere l'uscita d'emergenza più vicina.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


