SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53174 4 PITTOGRAMMI 45GRADI EXW SMARTEXIT 30M - OVA53174

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Adesivo
Significato del pittogramma - Via di fuga
Direzione - sonstige
Su due lati - no
Lunghezza - 330 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606481179883
Codice prodotto
SNROVA53174
Cod. produttore
OVA53174
Produttore
SNR
Tipologia:
Adesivo
Significato del pittogramma:
Via di fuga
Direzione:
sonstige
Su due lati:
no
Lunghezza:
330 mm
Larghezza:
170 mm
Spessore del materiale:
0.1 mm
Ampiezza di riconoscimento:
32 m
Exiway Smartexit - Pittogrammi ISO -7 schermi opzionali 45° e bandiera - 32metri. Tipo di prodotto o componente: Pittogramma. Categoria accessori: Accessorio per etichettatura. Compatibilità gamma: Exiway Exiway Smartexit Activa schermo di segnalazione monofaccia/bifaccia, Exiway Exiway Smartexit DiCube schermo di segnalazione monofaccia/bifaccia. Forma: ISO. Distanza visibilità: 32 m. Simbologia: Monofaccia Destra, 45° basso destra, 45° basso sinistra, 45° alto destra, 45° alto sinistra, Monofaccia sinistra. Altezza 330 mm. Larghezza 170 mm .
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC