SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53173 4 PITTOGRAMMI 45GRADI EXW SMARTEXIT 26M - OVA53173

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Adesivo
Significato del pittogramma - Via di fuga
Direzione - sonstige
Su due lati - no
Lunghezza - 260 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606481179876
Codice prodotto
SNROVA53173
Cod. produttore
OVA53173
Produttore
SNR
Tipologia:
Adesivo
Significato del pittogramma:
Via di fuga
Direzione:
sonstige
Su due lati:
no
Lunghezza:
260 mm
Larghezza:
140 mm
Spessore del materiale:
0.1 mm
Ampiezza di riconoscimento:
26 m
Set di pittogrammi a 45° per scale e dislivelli Questo prodotto comprende 7 pittogrammi. È costituito da 4 pittogrammi per installazioni a parete e a soffitto e da 3 pittogrammi per l'installazione della bandiera. Consente direzioni a 45° (su e giù) e destra, sinistra e giù per le installazioni di bandiera. La distanza di visibilità è di 26 metri. È facile da installare. Può essere installato direttamente su Exiway Smartexit. Le dimensioni sono (L) 280 mm x (A) 160 mm x (P) 5 mm. Il peso è di 126g. Il colore del prodotto è PVC trasparente bianco e verde pantone 347C. Questo dispositivo è conforme alle norme EN 1838.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


