SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53165 4 SCHERMI 45GRADI KITSEGNAL.SMARTLED 24M - OVA53165

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Adesivo
Significato del pittogramma - Via di fuga
Direzione - sonstige
Su due lati - no
Lunghezza - 304 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606480930140
Codice prodotto
SNROVA53165
Cod. produttore
OVA53165
Produttore
SNR
Tipologia:
Adesivo
Significato del pittogramma:
Via di fuga
Direzione:
sonstige
Su due lati:
no
Lunghezza:
304 mm
Larghezza:
127 mm
Spessore del materiale:
30.5 mm
Ampiezza di riconoscimento:
24 m
Il Kit di pittogramma per schermo compatibile con Exiway Smartled, disponibile in 4 varianti 45° alto destra, alto sinistra, basso destra, basso sinistra garantendo una visibilità di 24 metri. Exiway Smartled a LED è la gamma completa che stavi cercando.Con un numero limitato di referenze può coprire tutte le esigenze del mercato e soddisfare i flussi luminosi richiesti. E' ideale per ogni tipologia di installazione: piccole, medie, grandi edifici. Grazie al set di pittogrammi 45° per schermo, si può trasformare in una lampada di segnalazione per le vie di esodo, indicando la salita o discesa da seguire.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC