SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53164 4 SCHERMI 45GRADI KITVETROS.SMARTLED 30M - OVA53164

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Significato del pittogramma - Via di fuga
Direzione - sonstige
Su due lati - no
Lunghezza - 187.9 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606480930133
Codice prodotto
SNROVA53164
Cod. produttore
OVA53164
Produttore
SNR
Tipologia:
Altro
Significato del pittogramma:
Via di fuga
Direzione:
sonstige
Su due lati:
no
Lunghezza:
187.9 mm
Larghezza:
165 mm
Spessore del materiale:
10 mm
Ampiezza di riconoscimento:
30 m
Il Kit di pittogramma per Vetrosignal compatibile con Exiway Smartled, disponibile in 4 varianti 45° alto destra, alto sinistra, basso destra, basso sinistra garantendo una visibilità di 30 metri. Exiway Smartled a LED è la gamma completa che stavi cercando. Con un numero limitato di referenze può coprire tutte le esigenze del mercato e soddisfare i flussi luminosi richiesti. E' ideale per ogni tipologia di installazione: piccole, medie, grandi edifici. Grazie al set di pittogrammi 45° per Vetrosignal, si può trasformare in una lampada di segnalazione per le vie di esodo, indicando la salita o discesa da seguire.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


