SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53159 KIT VETROSIGNAL EXW SMARTLED 30M - OVA53159

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Significato del pittogramma - Via di fuga
Direzione - Altro
Su due lati - no
Lunghezza - 187.9 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Illuminazione Emergenza
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480894336
Codice prodotto
SNROVA53159
Cod. produttore
OVA53159
Produttore
SNR
Tipologia:
Altro
Significato del pittogramma:
Via di fuga
Direzione:
Altro
Su due lati:
no
Lunghezza:
187.9 mm
Larghezza:
165 mm
Spessore del materiale:
10 mm
Ampiezza di riconoscimento:
30 m
Il Kit Vetrosignal compatibile per Exiway Smartled, disponibile in 5 varianti alto, basso, destra, sinistra, opalino che garantisce una visibilità di 30 metri. Exiway Smartled a LED è la gamma completa che stavi cercando. Con un numero limitato di referenze può coprire tutte le esigenze del mercato e soddisfare i flussi luminosi richiesti. E' ideale per ogni tipologia di installazione: piccole, medie, grandi edifici. Grazie al kit Vetrosignal, si può trasformare in una lampada di segnalazione per le vie di esodo.


