SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53158 KIT SCHERMO+3PITTO DX+SX+BS SMARTLED 24M - OVA53158

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Adesivo
Direzione - sonstige
Significato del pittogramma - Via di fuga
Lunghezza - 304 mm
Larghezza - 127 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606480894329
Codice prodotto
SNROVA53158
Cod. produttore
OVA53158
Produttore
SNR
Tipologia:
Adesivo
Direzione:
sonstige
Significato del pittogramma:
Via di fuga
Lunghezza:
304 mm
Larghezza:
127 mm
Su due lati:
no
Ampiezza di riconoscimento:
24 m
Spessore del materiale:
30.5 mm
Il set di pittogrammi ISO compatibile per Exiway Smartled, costituito da 3 varianti mono faccia basso, destra, sinistra a indicare il proseguimento della via di esodo, garantendo una visibilità di 24 metri. Exiway Smartled a LED è la gamma completa che stavi cercando. Con un numero limitato di referenze può coprire tutte le esigenze del mercato e soddisfare i flussi luminosi richiesti. E' ideale per ogni tipologia di installazione: piccole, medie, grandi edifici. Grazie al set di pittogrammi, si può trasformare in una lampada di segnalazione per le vie di esodo.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC