SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53120 KIT CARTONGESSO EASYLED/TREND - OVA53120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Lunghezza - 39 mm
Larghezza - 343.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606480517181
Codice prodotto
SNROVA53120
Cod. produttore
OVA53120
Produttore
SNR
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Kit di fissaggio
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
39 mm
Larghezza:
343.2 mm
Altezza:
157 mm
La cornice per installazione a controsoffitto di Exiway Easyled 1h e 2h è l'accessorio essenziale quando un'installazione a controsoffitto o in cartongesso è necessaria, rendendola più facilitata e sicura. Exiway Easyled è ideale per piccole installazioni come ristoranti, negozi, piccoli edifici ed uffici. Exiway Easyled mette insieme tutto quello che ci si aspetta da un'illuminazione d'emergenza. Grazie al kit controsoffitto sarà possibile incassare la lampada al controsoffitto, rendendo Exiway Easyled meno sporgente, essenziale e adatta a qualsiasi tipo di ambiente.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


