SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48987B Gruppo ottico nero aree antipanico - OVA48987B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Potenza della lampada - 4.8...4.8 W
Flusso luminoso - 550...550 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1 - Neutro da 3300 a 5300 K
Temperatura di colore correlata - 4500...5300 K
Confezione
1 PZ
EAN
3606488082742
Codice prodotto
SNROVA48987B
Cod. produttore
OVA48987B
Produttore
SNR
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Potenza della lampada:
4.8...4.8 W
Flusso luminoso:
550...550 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Temperatura di colore correlata:
4500...5300 K
Forma:
Tondo
Tipo di collegamento:
Altro
Unita' di alimentazione esterna:
ja
Numero di LED:
1
Colore:
Bianco
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Larghezza:
32 mm
Diametro:
90 mm
Corrente d'esercizio:
0...690 mA
Flessibile:
no
Colore del corpo:
Nero
Adatto per illuminazione generale:
no
Adatto per semafori stradali:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC