pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48986B GRUPPO OTTICO NERO MODELLI VIE DI ESODO - OVA48986B

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Potenza della lampada - 4.8...4.8 W

  • Flusso luminoso - 550...550 lm

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Neutro da 3300 a 5300 K

  • Temperatura di colore correlata - 4500...5300 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606488082735

Codice prodotto

SNROVA48986B

Cod. produttore

OVA48986B

Produttore

SNR

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Potenza della lampada:

4.8...4.8 W

Flusso luminoso:

550...550 lm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Temperatura di colore correlata:

4500...5300 K

Forma:

Tondo

Tipo di collegamento:

Altro

Unita' di alimentazione esterna:

ja

Numero di LED:

1

Colore:

Bianco

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

no

Larghezza:

32 mm

Diametro:

90 mm

Corrente d'esercizio:

0...690 mA

Flessibile:

no

Colore del corpo:

Nero

Adatto per illuminazione generale:

no

Adatto per semafori stradali:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Scopri il modulo lampada di emergenza Exiway Smartbeam per la sicurezza e l’evacuazione. Il modulo è dotato di un connettore a 8 poli, progettato per fornire un’interfaccia elettrica sicura e affidabile. Fornisce un flusso luminoso di 550 lumen con un consumo energetico di 4,2 W. Le dimensioni sono (DIA) 90 mm x (D) 32 mm. Il peso è di 68 g. Il colore del prodotto è nero. Exiway Smartbeam è la soluzione ideale per installazioni in cui sono richieste estetica e discrezione. Il design compatto ed essenziale soddisfa i requisiti estetici e di prestazioni.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC