pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48982 SMARTBEAM I. IP42 ACT-DICUBE 380LM2H VIA - OVA48982

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Potenza totale - 3.66 W

  • Durata funzionamento nominale - 2...2 h

  • Con pittogramma - ja

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606487002895

Codice prodotto

SNROVA48982

Cod. produttore

OVA48982

Produttore

SNR

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Potenza totale:

3.66 W

Durata funzionamento nominale:

2...2 h

Con pittogramma:

ja

tipo di batteria agli ioni di litio:

fosfato di litio e ferro (LiFePO4)

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Temperatura di colore correlata:

4000...5000 K

Flusso luminoso in stand-by:

220 lm

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

automatischer Selbsttest

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK04

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Lithium-Ionen

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di indicazione:

Su due lati

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con telecomando/comando remoto:

ja

Ampiezza di riconoscimento:

20 m

Materiale del corpo:

Plastica

Adatto per tipo di marcatura:

Foglio/lastra da inserire

Commutazione a distanza:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...40 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

32 mm

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Diametro esterno:

90 mm

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente focus

Flusso luminoso in modalità d'emergenza:

380 lm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

380...380 lm

consumo di energia in modalità di emergenza:

3.66 W

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Adatto per commutazione in standby:

ja

Adatto per circuito continuo:

no

Questo dispositivo Schneider Electric Exiway Smartbeam è un apparecchio di emergenza bianco 2h. Viene utilizzato nelle vie di esodo È dotato di batteria LiFePO4 con capacità di 3,2 V e 3,2 Ah. Ha un'illuminazione di 1 lux con una durata della lampadina di 100000 h. È una luce a flusso elevato con un tempo di funzionamento di 2 ore. La sua tensione operativa Ue di 230VCA con 50/60 Hz. Il consumo energetico è di 3,66 W per i sistemi di manutenzione e di 0,22 W per i sistemi non di manutenzione. Questo dispositivo ha una distanza di visibilità fino a 20 m. Questo dispositivo consente il montaggio incassato. Le dimensioni sono (D) 90 mm x (D) 32 mm. Pesa 300 g. Il colore di questo dispositivo è bianco. È in policarbonato. La temperatura di funzionamento è compresa tra 0°C e +40°C. Raggiunge i gradi di protezione IP42 e IK04. Impatto estetico molto basso e numero ridotto di attrezzature necessarie. Conforme alle normative europee e facile installazione senza accessori. Questo dispositivo è conforme alle norme ENEC, certificazione CE e EN 60598-2-22, EN 62034, EN 62471.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC