pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48969 EXIWAY SMARTBEAM 230V DALI 550LM VIA - OVA48969

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Funzione - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Potenza totale - 4.9 W

  • Con pittogramma - nein

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606487514497

Codice prodotto

SNROVA48969

Cod. produttore

OVA48969

Produttore

SNR

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Funzione:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Potenza totale:

4.9 W

Con pittogramma:

nein

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Temperatura di colore correlata:

4500...4500 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

Resistenza agli urti:

IK04

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con telecomando/comando remoto:

Ampiezza di riconoscimento:

20 m

Materiale del corpo:

Plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Altro

Commutazione a distanza:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...40 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

32 mm

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Diametro esterno:

90 mm

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente focus

Regolazione costante del flusso luminoso:

Flusso luminoso in modalità d'emergenza:

550 lm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

550...550 lm

consumo di energia in modalità di emergenza:

6.65 W

Fattore di potenza:

0.8

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Adatto per commutazione in standby:

ja

Adatto per circuito continuo:

Apparecchio di emergenza, Exiway Smartbeam, 230V DALI, incasso, vie di esodo, 550lm, IP42, bianco

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC