pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48953 SMARTBEAM I. IP42 ACT-DIC 220LM1,5H AREA - OVA48953

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di montaggio - Aufbau/Einbau

  • Funzione - Rettungswegkennzeichnung

  • Potenza totale - 3.66 W

  • Durata funzionamento nominale - 1.5...1.5 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

13 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606486433287

Codice prodotto

SNROVA48953

Cod. produttore

OVA48953

Produttore

SNR

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di montaggio:

Aufbau/Einbau

Funzione:

Rettungswegkennzeichnung

Potenza totale:

3.66 W

Durata funzionamento nominale:

1.5...1.5 h

Con pittogramma:

no

tipo di batteria agli ioni di litio:

fosfato di litio e ferro (LiFePO4)

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Temperatura di colore correlata:

4500...4500 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

sonstige

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK04

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con telecomando/comando remoto:

ja

Ampiezza di riconoscimento:

20 m

Materiale del corpo:

Plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

sonstige

Commutazione a distanza:

sì

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...40 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

32 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Numero di teste lampada:

1

Diametro esterno:

90 mm

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Regolazione costante del flusso luminoso:

sì

Numero di poli:

2

Flusso luminoso in modalità d'emergenza:

220 lm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

220...220 lm

consumo di energia in modalità di emergenza:

3.66 W

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Adatto per commutazione in standby:

sì

Adatto per circuito continuo:

no

Corrente nominale:

250...250 mA

Apparecchio per illuminazione di emergenza, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNROVA48953 - SMARTBEAM I. IP42 ACT-DICUBE 1 5H AREA

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC