pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48952B SMARTBEAM I. IP42 ACT-DIC 220LM 1,5H VIA - OVA48952B

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di montaggio - Aufbau/Einbau

  • Funzione - Rettungswegbeleuchtung

  • Durata funzionamento nominale - 1.5...1.5 h

  • Con pittogramma - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606488082681

Codice prodotto

SNROVA48952B

Cod. produttore

OVA48952B

Produttore

SNR

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di montaggio:

Aufbau/Einbau

Funzione:

Rettungswegbeleuchtung

Durata funzionamento nominale:

1.5...1.5 h

Con pittogramma:

no

tipo di batteria agli ioni di litio:

fosfato di litio e ferro (LiFePO4)

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Temperatura di colore correlata:

4500...4500 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

sonstige

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK04

Colore del corpo:

Nero

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con telecomando/comando remoto:

ja

Ampiezza di riconoscimento:

20 m

Materiale del corpo:

Kunststoff

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

sonstige

Commutazione a distanza:

sì

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...40 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

32 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Diametro esterno:

90 mm

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Regolazione costante del flusso luminoso:

sì

Numero di poli:

2

Flusso luminoso in modalità d'emergenza:

220 lm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

220...220 lm

consumo di energia in modalità di emergenza:

3.66 W

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Adatto per commutazione in standby:

sì

Adatto per circuito continuo:

no

Scopri Exiway Smartbeam, la soluzione moderna di illuminazione di emergenza progettata da Schneider Electric. Ha un flusso luminoso massimo di 220lm e garantisce un’autonomia di 1,5h in modalità di emergenza. La sua tensione operativa nominale Ueè di 230 V CA a 50/60 Hz. Il consumo energetico dell’apparecchio è pari a 0,22W in modalità Non Permanente. Questo apparecchio è progettato per installazione ad incasso. Le dimensioni sono (DIA) 90 mm x (D) 32 mm. È realizzato in policarbonato (PC). Ilcolore del prodotto è nero e il colore della sorgente luminosa è bianco. La temperatura di esercizio va da 0 °C a 40 °C e raggiunge il grado di protezione IP42. Exiway Smartbeam è la soluzione ideale per installazioni in cui sono richieste estetica ediscrezione. È disponibile in versione con autodiagnosi (Exiway Smartbeam Activa) e indirizzabile (Exiway Smartbeam DiCube). Il prodotto è conforme alle norme EN 62034, EN 62471, EN 60598-2-22 e dispone delle certificazioni CE ed ENEC.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC