pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48911 SMARTBEAM I. IP42 STD 3H VIA - OVA48911

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di montaggio - Aufbau/Einbau

  • Funzione - Rettungswegbeleuchtung

  • Potenza totale - 3 W

  • Durata funzionamento nominale - 3...3 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606485850771

Codice prodotto

SNROVA48911

Cod. produttore

OVA48911

Produttore

SNR

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di montaggio:

Aufbau/Einbau

Funzione:

Rettungswegbeleuchtung

Potenza totale:

3 W

Durata funzionamento nominale:

3...3 h

Con pittogramma:

no

tipo di batteria agli ioni di litio:

fosfato di litio e ferro (LiFePO4)

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Temperatura di colore correlata:

4500...4500 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

sonstige

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK04

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con telecomando/comando remoto:

ja

Ampiezza di riconoscimento:

20 m

Materiale del corpo:

Plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

sonstige

Commutazione a distanza:

sì

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-5...30 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

32 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Numero di teste lampada:

1

Diametro esterno:

90 mm

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Regolazione costante del flusso luminoso:

sì

Numero di poli:

2

Flusso luminoso in modalità d'emergenza:

220 lm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

220...220 lm

consumo di energia in modalità di emergenza:

3 W

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Adatto per commutazione in standby:

sì

Adatto per circuito continuo:

no

Spotled ad incasso di illuminazione di emergenza 3h per vie di esodo La sorgente di questo dispositivo è un LED. Ha un'autonomia di 3 ore e 220 lm luminosi per un'autonomia di 1 ora. È dotato di controllo remoto con alimentazione permanente e non permanente. Viene utilizzato in condizioni di emergenza. Il tempo di carica di questo dispositivo è di 12 ore. È dotato di un collegamento a 3 fili. Dispone di un LED locale che indica il collegamento per la ricarica. Versione Teatro con flusso luminoso al 50%con selettore interno La sua tensione operativa Ue di 230VCA con 50/60Hz. Il consumo energetico è di 6,7 VA di rete e 3 W di batteria interna. Questo dispositivo consente il montaggio a controsoffitto incassato. Le dimensioni sono (L) 90 mm x (A) 90 mm x (P) 32 mm. Pesa 300 g. Il colore di questo dispositivo è bianco. È in policarbonato. La temperatura di funzionamento è compresa tra 0 e +40°C. Raggiunge i gradi di protezione IP20, IP42 e IK04. Exiway smartbeam ha un impatto estetico molto basso.Batteria LiFePO4, con una durata prevista fino a 8 anni. Riduzione del numero di elementi fissi necessari. Conforme alle normative europee e facile installazione senza accessori. Questo dispositivo è conforme agli standard CE ed ENEC.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC