SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48908 SMARTBEAM I. IP42 STD 3H ANT - OVA48908

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP42
Tipo di montaggio - Aufbau/Einbau
Funzione - Rettungswegbeleuchtung
Potenza totale - 3 W
Durata funzionamento nominale - 3...3 h
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
3606485850757
Codice prodotto
SNROVA48908
Cod. produttore
OVA48908
Produttore
SNR
Grado di protezione (IP):
IP42
Tipo di montaggio:
Aufbau/Einbau
Funzione:
Rettungswegbeleuchtung
Potenza totale:
3 W
Durata funzionamento nominale:
3...3 h
Con pittogramma:
no
tipo di batteria agli ioni di litio:
fosfato di litio e ferro (LiFePO4)
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Temperatura di colore correlata:
4500...4500 K
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
sonstige
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Resistenza agli urti:
IK04
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di indicazione:
Su un lato/due lati
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con telecomando/comando remoto:
ja
Ampiezza di riconoscimento:
20 m
Materiale del corpo:
Plastica
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per tipo di marcatura:
sonstige
Commutazione a distanza:
sì
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-5...30 °C
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Senza
Altezza/profondità:
32 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Numero di teste lampada:
1
Diametro esterno:
90 mm
Tipo di collegamento:
Raccordo a innesto
Alimentatore intercambiabile:
no
Diffusore luce:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Regolazione costante del flusso luminoso:
sì
Numero di poli:
2
Flusso luminoso in modalità d'emergenza:
220 lm
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
220...220 lm
consumo di energia in modalità di emergenza:
3 W
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Adatto per commutazione in standby:
sì
Adatto per circuito continuo:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


