pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48802 EXIWAY SMARTLED IP65 230V DALI 1000LM - OVA48802

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Funzione - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Potenza totale - 10 W

  • Con pittogramma - nein

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

22 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606487508588

Codice prodotto

SNROVA48802

Cod. produttore

OVA48802

Produttore

SNR

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Funzione:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Potenza totale:

10 W

Con pittogramma:

nein

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Temperatura di colore correlata:

4500...4500 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

Resistenza agli urti:

IK07

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con telecomando/comando remoto:

sì

Ampiezza di riconoscimento:

24 m

Lunghezza:

127 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

300 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Altro

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...40 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

45.5 mm

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Regolazione costante del flusso luminoso:

sì

Flusso luminoso in modalità d'emergenza:

1000 lm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1000...1000 lm

consumo di energia in modalità di emergenza:

10 W

Fattore di potenza:

0.8

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Adatto per commutazione in standby:

ja

Adatto per circuito continuo:

sì

Apparecchio di emergenza, Exiway Smartled, 230V DALI, 1000lm, IP65, IK07, bianco

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC