pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48531 SMARTLED WALL ACTDIC 750 1/1,5/2/3H SESA - OVA48531

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Potenza totale - 7.9 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...1 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606487514398

Codice prodotto

SNROVA48531

Cod. produttore

OVA48531

Produttore

SNR

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Potenza totale:

7.9 W

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Con pittogramma:

no

tipo di batteria agli ioni di litio:

fosfato di litio e ferro (LiFePO4)

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Temperatura di colore correlata:

4000...5000 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

sonstige

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK07

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

230...230 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con telecomando/comando remoto:

sì

Lunghezza:

127 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

300 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

sì

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...40 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

45.5 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Regolazione costante del flusso luminoso:

sì

Numero di poli:

6

Flusso luminoso in modalità d'emergenza:

750 lm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

750...750 lm

consumo di energia in modalità di emergenza:

7.9 W

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Adatto per commutazione in standby:

sì

Adatto per circuito continuo:

sì

L'apparecchio Exiway Smartled Activa/DiCube di Schneider Electric è progettato per fornire un'illuminazione affidabile durante le emergenze. Ha durate configurabili (1h, 1,5h, 2h, 3h) con un flusso massimo di 750lm. Modalità permanente e non permanente. È dotato di una batteria LiFePO4 da 6,4 V e 3,35 Ah con una durata prevista di 10 anni. È ottimizzato per l'installazione a parete lungo le vie di fuga. La sua tensione operativa è di 230 V CA a 50/60 Hz. Il consumo energetico dell'apparecchio è di 3,3 W in modalità non permanente e di 7,9 W in modalità permanente. È realizzato in policarbonato (PC). Il colore della sorgente luminosa è bianco. Le dimensioni del prodotto sono (L) 300 mm x (A) 127 mm x (P) 45,5 mm e il peso è di 610 g. La temperatura di funzionamento va da 0 °C a 40 °C e raggiunge il grado di protezione IP65. Exiway Smartled è una gamma versatile con un elevato flusso luminoso. È progettato per tutti i tipi di edifici: piccoli, medi o grandi, ed è adatto anche per ambienti freddi con temperature negative. Il prodotto è conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 62034 e ha la certificazione CE.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC