pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48525 SMARTLED IP65 ACTDIC 500 1/1,5/2/3H SESA - OVA48525

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Funzione - Rettungswegbeleuchtung

  • Potenza totale - 3.6 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...1 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606487197874

Codice prodotto

SNROVA48525

Cod. produttore

OVA48525

Produttore

SNR

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Funzione:

Rettungswegbeleuchtung

Potenza totale:

3.6 W

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Con pittogramma:

no

tipo di batteria agli ioni di litio:

fosfato di litio e ferro (LiFePO4)

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Temperatura di colore correlata:

4500...5000 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

sonstige

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK07

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con telecomando/comando remoto:

ja

Lunghezza:

127 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

300 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

sonstige

Commutazione a distanza:

sì

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...40 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

45.5 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Regolazione costante del flusso luminoso:

sì

Numero di poli:

2

Flusso luminoso in modalità d'emergenza:

500 lm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

500...500 lm

consumo di energia in modalità di emergenza:

3.2 W

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Adatto per commutazione in standby:

sì

Adatto per circuito continuo:

sì

Si tratta di un apparecchio di illuminazione di emergenza Exiway Smartled Activa/Dicube di Schneider Electric. Ha una autonomia configurabile (1h, 1,5h, 2h, 3h) con un flusso massimo di 500lm in modalità permanente e non permanente. È dotato di una batteria LiFePO4 da 3,2 V e 1,5 Ah con una durata prevista di 10 anni. Il prodotto è realizzato con energia verde al 100% e oltre il 45% di materiale plastico riciclato. Questo dispositivo è dotato anche di funzionalità di segnalazione di uscita con accessori opzionali e una distanza di visibilità fino a 24 m. Il prodotto è adatto per installazioni a parete, a soffitto e ad incasso. La tensione operativa nominale UE è di 230 V CA a 50-60 Hz. Il consumo energetico in modalità non permanente dell'apparecchiodi illuminazione è di 0,4 W. Le dimensioni del prodotto sono (L) 300 mm x (A) 127 mm x (P) 45,5 mm e il peso è di 620 g. È realizzato in policarbonato (PC). Il colore della sorgente luminosa è bianco. La temperatura dell'aria ambiente per il funzionamento va da 0 °C a +40 °C. Raggiunge il grado di protezione IP65 con resistenza agli urti IK07. Exiway Smartled è una gamma versatile con un elevato flusso luminoso. È progettato per tutti i tipi di edifici, riduce il consumo energetico ed è ecologico. Il prodotto è conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 62034 e ha la certificazione CE.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC