SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48406 EXW SMARTEXIT ACT SE-SA 32M 1,5H - OVA48406

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Tipo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Potenza totale - 2.77 W
Durata funzionamento nominale - 1.5...1.5 h
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
47 Kg CO₂-eq
EAN
3606481179487
Codice prodotto
SNROVA48406
Cod. produttore
OVA48406
Produttore
SNR
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di montaggio:
Installazione a parete/a soffitto
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Potenza totale:
2.77 W
Durata funzionamento nominale:
1.5...1.5 h
Con pittogramma:
sì
tipo di batteria agli ioni di litio:
fosfato di litio e ferro (LiFePO4)
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Temperatura di colore correlata:
4750...5250 K
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Auto-test automatico
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Resistenza agli urti:
IK04
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di indicazione:
Su un lato/due lati
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con telecomando/comando remoto:
sì
Ampiezza di riconoscimento:
32 m
Lunghezza:
340 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
230 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per tipo di marcatura:
Lastra in vetro acrilico
Commutazione a distanza:
sì
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-5...30 °C
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Senza
Altezza/profondità:
45 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Numero di teste lampada:
1
Tipo di collegamento:
Raccordo a innesto
Alimentatore intercambiabile:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Numero di poli:
2
Flusso luminoso in modalità d'emergenza:
40 lm
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
nein
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
40...40 lm
consumo di energia in modalità di emergenza:
2.77 W
Fattore di potenza:
0.05
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Adatto per commutazione in standby:
sì
Adatto per circuito continuo:
sì
Corrente nominale:
120...120 mA
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


