pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48405 EXW SMARTEXIT ACT SE-SA 26M 3H - OVA48405

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48405 EXW SMARTEXIT ACT SE-SA 26M 3H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Potenza totale - 2.77 W

  • Durata funzionamento nominale - 3...3 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606481179470

Codice prodotto

SNROVA48405

Cod. produttore

OVA48405

Produttore

SNR

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Potenza totale:

2.77 W

Durata funzionamento nominale:

3...3 h

Con pittogramma:

sì

tipo di batteria agli ioni di litio:

fosfato di litio e ferro (LiFePO4)

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Temperatura di colore correlata:

4750...5250 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con telecomando/comando remoto:

sì

Ampiezza di riconoscimento:

26 m

Lunghezza:

260 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

190 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Lastra in vetro acrilico

Commutazione a distanza:

sì

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-5...30 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

45 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Numero di poli:

2

Flusso luminoso in modalità d'emergenza:

40 lm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

nein

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

40...40 lm

consumo di energia in modalità di emergenza:

2.77 W

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Adatto per commutazione in standby:

sì

Adatto per circuito continuo:

sì

Exiway Smartexit - Apparecchio di illuminazione di emergenza - Activa - Permanente. Pittogrammi BS, SX, DX, Alto e Alto bandiera in dotazione. Distanza di visibilità 26 m. Montaggio dispositivo: Parete, Bandiera, Soffitto, Sospensione. Custodia in policarbonato autoestinguente 94 V-2 (UL94). Sorgente luminosa LED a lunga durata (oltre 100.000 h). Alimentazione: 230 V, 50/60 Hz. IP40. Tempo di ricarica 24 H. Autonomia 3h. Batterie: 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4. Assorbimento 0,4W.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC