pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48060 EXW-SMARTDUO IP65 DICUBE L/2X1200/1 LFP - OVA48060

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48060 EXW-SMARTDUO IP65 DICUBE L/2X1200/1 LFP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Potenza totale - 3 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...1 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

51 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606489716073

Codice prodotto

SNROVA48060

Cod. produttore

OVA48060

Produttore

SNR

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Potenza totale:

3 W

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Con pittogramma:

no

tipo di batteria agli ioni di litio:

fosfato di litio e ferro (LiFePO4)

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

sonstige

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK07

Colore del corpo:

Nero

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

230...230 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con telecomando/comando remoto:

sì

Lunghezza:

406 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

253 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-5...30 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

170 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

6

Tipo cablaggio:

Non necessario

Numero di teste lampada:

2

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente focus

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Numero di poli:

2

Flusso luminoso in modalità d'emergenza:

2400 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2400...2400 lm

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Adatto per commutazione in standby:

sì

Adatto per circuito continuo:

no

Apparecchio per Aree ad alto rischio Doppio faro orientabile da 45° a 90° È adatto per test automatici, monitoraggio remoto e integrazione BMS. Installazione a parete e soffitto in modo funzionale e pratico Monitoraggio e gestioen tramite Centralina diCube e APP Il prodotto ha una tensione nominale di 230 VCA a 50-60 Hz. La potenza attiva è 1,5 W e la potenza apparente durante la ricarica è 11 VA. Questo dispositivo può essere montato a parete o a soffitto. Le dimensioni sono (L) 400 mm x (A) 253 mm x (P) 170 mm. Il peso è di 3,4 kg. Il colore del prodotto è nero opaco. È realizzato in policarbonato. Raggiunge i gradi di protezione IP65 e IK07. Il prodotto dispone di un connettore volante per velocizzare la connessione. Dispone di un kit per l'installazione a soffitto e a parete. Ha uno strumento per l'entrata del tubo. Questo dispositivo è certificato LCIE e ha la certificazione RoHS. Esegue test automatici secondo EN 62034.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC