pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA47124 EXW TREND IP42 ACT 1250 1/1,5/2/3H SE/SA - OVA47124

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di montaggio - Aufbau/Einbau

  • Funzione - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Potenza totale - 4.9 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...3 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606486517826

Codice prodotto

SNROVA47124

Cod. produttore

OVA47124

Produttore

SNR

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di montaggio:

Aufbau/Einbau

Funzione:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Potenza totale:

4.9 W

Durata funzionamento nominale:

1...3 h

Con pittogramma:

no

tipo di batteria agli ioni di litio:

fosfato di litio e ferro (LiFePO4)

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Temperatura di colore correlata:

5000...5000 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK08

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di indicazione:

ein-/zweiseitig

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con telecomando/comando remoto:

no

Lunghezza:

116.5 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

292.5 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

sonstige

Commutazione a distanza:

ja

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-5...30 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

37 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Numero di poli:

2

Flusso luminoso in modalità d'emergenza:

1250 lm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1250...1250 lm

consumo di energia in modalità di emergenza:

4.9 W

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Adatto per commutazione in standby:

sì

Adatto per circuito continuo:

no

Exiway Trend è una lampada di emergenza autodiagnostica di Schneider Electric Ha una durata configurabile (1h, 1.5h, 2h, 3h) con un flusso massimo di 800lm Le modalità Permanente (SA) e Non Permanente (SE) possono essere selezionate con un ponticello dedicato. È dotato di una batteria LiFePO4 da 9,4V e 1,5Ah e di una lampada a LED non sostituibile. Funzionalità di segnalazione mediante accessori. La sua tensione operativa nominale Ue è 230 VCA a 50-60 Hz. Il consumo energetico in modalità di emergenza della lampada è di 0,4 W. Questo dispositivo è progettato per essere montato a parete/soffitto/incasso/controsoffitto Le dimensioni del prodotto sono (L) 292,5 mm x (A) 116,5 mm x (P) 37 mm. È realizzato in policarbonato (PC). Il colore della sorgente luminosa è bianco. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è fino a +40°C. Raggiunge il grado di protezione IP42. L'imballaggio è completamente riciclabile e oltre il 40% delle parti in plastica è costituito da materiale riciclato. ExiwayTrend è progettata nel rispetto dell'ambiente, con batteria LiFePO4 a lunga durata. Design accattivante, rispondente ai requisiti estetici e prestazionali. IP42 per applicazioni interne. Il prodotto è conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 62034. Ha la certificazione CE del prodotto.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC