SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA47110 EXW TREND IP42 ACT 110 1/1,5/2/3H SE/SA - OVA47110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP42
Tipo di montaggio - Aufbau/Einbau
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Potenza totale - 1.69 W
Durata funzionamento nominale - 1...3 h
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
3606485895932
Codice prodotto
SNROVA47110
Cod. produttore
OVA47110
Produttore
SNR
Grado di protezione (IP):
IP42
Tipo di montaggio:
Aufbau/Einbau
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Potenza totale:
1.69 W
Durata funzionamento nominale:
1...3 h
Con pittogramma:
no
tipo di batteria agli ioni di litio:
fosfato di litio e ferro (LiFePO4)
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Temperatura di colore correlata:
4500...5000 K
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Auto-test automatico
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Resistenza agli urti:
IK08
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di indicazione:
ein-/zweiseitig
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con telecomando/comando remoto:
no
Ampiezza di riconoscimento:
20 m
Lunghezza:
292 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
116 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per tipo di marcatura:
sonstige
Commutazione a distanza:
no
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-5...30 °C
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Senza
Altezza/profondità:
37 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tipo cablaggio:
Non necessario
Tipo di collegamento:
Raccordo a vite
Alimentatore intercambiabile:
no
Diffusore luce:
Riflettore
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Numero di poli:
2
Flusso luminoso in modalità d'emergenza:
110 lm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
110...110 lm
consumo di energia in modalità di emergenza:
1.69 W
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Adatto per commutazione in standby:
sì
Adatto per circuito continuo:
no
Corrente nominale:
100...100 mA
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


