pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA46027 SMARTBEAM I. IP42 CONTROL 200LM VIA - OVA46027

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA46027 SMARTBEAM I. IP42 CONTROL 200LM VIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di montaggio - Aufbau/Einbau

  • Funzione - Rettungswegbeleuchtung

  • Potenza totale - 10 W

  • Con pittogramma - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606489729974

Codice prodotto

SNROVA46027

Cod. produttore

OVA46027

Produttore

SNR

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di montaggio:

Aufbau/Einbau

Funzione:

Rettungswegbeleuchtung

Potenza totale:

10 W

Con pittogramma:

no

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Temperatura di colore correlata:

4500...4500 K

Flusso luminoso in stand-by:

200 lm

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

sonstige

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Resistenza agli urti:

IK04

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Piombo

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Con telecomando/comando remoto:

ja

Ampiezza di riconoscimento:

20 m

Materiale del corpo:

Plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

sonstige

Commutazione a distanza:

sì

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-5...30 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

32 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Numero di teste lampada:

1

Diametro esterno:

90 mm

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Regolazione costante del flusso luminoso:

sì

Numero di poli:

2

Flusso luminoso in modalità d'emergenza:

200 lm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

200...200 lm

consumo di energia in modalità di emergenza:

3 W

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Adatto per commutazione in standby:

sì

Adatto per circuito continuo:

no

Exw Smartbeam / IP42 / Incasso / Vie di esodo / Control. Flusso in emergenza: 200lm. Flusso (SA): 200lm. Vie di esodo. Conforme alla Norma CEI EN 60598-2-22. Conforme alla Norma CEI EN 62471 (RG1). Grado di protezione IP42. Filo incandescente 850°C (IEC60695-2-10). Classe di isolamento II. Installabile anche su superficie infiammabile. Corpo in policarbonato autoestinguente 94V-2 (UL 94). Temperatura di funzionamento 0°+40°C. Apparecchi con funzionamento Non Permanente (SE). o Permanente (SA) configurabile. Alimentazione 230 V 50 Hz. Sorgente luminosa: LED lunga durata (oltre 100.000 h). Modelli da 1,5 h e da 3 h: ricarica completa in 12 h. Batteria LiFePO4 per alta temperatura. Activa: ¡ feedback manuale o automatico tramite telecomando TBS. I possibilità di inibizione a distanza con modo di riposo tramite telecomando TBS. l DiCube: ¡ verifica centralizzata tramite centralina Smartcontrol. ¡ possibilità di inibizione a distanza con modo di riposo tramite centralina Smartcontrol.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC