pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA46022 EXW SMARTLED IP65 CONTROL 1000LM - OVA46022

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA46022 EXW SMARTLED IP65 CONTROL 1000LM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Con pittogramma - no

  • tipo di batteria agli ioni di litio - fosfato di litio e ferro (LiFePO4)

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606481302779

Codice prodotto

SNROVA46022

Cod. produttore

OVA46022

Produttore

SNR

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Con pittogramma:

no

tipo di batteria agli ioni di litio:

fosfato di litio e ferro (LiFePO4)

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Temperatura di colore correlata:

4500...4500 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

sonstige

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Resistenza agli urti:

IK07

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Con telecomando/comando remoto:

ja

Lunghezza:

127 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

300 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

sì

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...40 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

45.5 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Numero di teste lampada:

1

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Regolazione costante del flusso luminoso:

sì

Numero di poli:

6

Flusso luminoso in modalità d'emergenza:

1000 lm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1000...1000 lm

consumo di energia in modalità di emergenza:

10.5 W

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

La lampada Exiway Smartled è estremamente semplice, sicura e resistente. E' disponibile anche in versione EPC, sinonimo di CBS "Central Battery System". Questa permette un dialogo continuo tra il sistema di batteria centralizzato e ogni singola lampada. Exiway Smartled a LED è la gamma completa che stavi cercando. Con un numero limitato di referenze può coprire tutte le esigenze del mercato e soddisfare i flussi luminosi richiesti. E' ideale per ogni tipologia di installazione: piccole, medie, grandi edifici.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC