pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA44212 EXWLIGHT 42 ACT-LINK 250 1/1,5/2/3HSE/SA - OVA44212

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA44212 EXWLIGHT 42 ACT-LINK 250 1/1,5/2/3HSE/SA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di montaggio - Wandanbau

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Potenza totale - 3.06 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...3 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606481918192

Codice prodotto

SNROVA44212

Cod. produttore

OVA44212

Produttore

SNR

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di montaggio:

Wandanbau

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Potenza totale:

3.06 W

Durata funzionamento nominale:

1...3 h

Con pittogramma:

no

tipo di batteria agli ioni di litio:

fosfato di litio e ferro (LiFePO4)

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Temperatura di colore correlata:

4500...5000 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK08

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di indicazione:

ein-/zweiseitig

Con lampada inclusa:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con telecomando/comando remoto:

no

Ampiezza di riconoscimento:

20 m

Lunghezza:

229 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

112 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

sonstige

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-5...30 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

32 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo cablaggio:

Non necessario

Numero di teste lampada:

1

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Numero di poli:

2

Flusso luminoso in modalità d'emergenza:

250 lm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

250...250 lm

consumo di energia in modalità di emergenza:

3.06 W

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Adatto per commutazione in standby:

Adatto per circuito continuo:

no

Corrente nominale:

100...100 mA

Apparecchio per illuminazione di emergenza Schneider Electric tipo/modello EXWLIGHT 42 ACT-LINK 250 1 1 5 2 3HSE SA

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC