pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA38365 EXW EASYLED IP40 STD 130LM SE 2H A - OVA38365

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA38365 EXW EASYLED IP40 STD 130LM SE 2H A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Potenza totale - 1.5 W

  • Durata funzionamento nominale - 4...4 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480740213

Codice prodotto

SNROVA38365

Cod. produttore

OVA38365

Produttore

SNR

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Potenza totale:

1.5 W

Durata funzionamento nominale:

4...4 h

Con pittogramma:

no

tipo di batteria agli ioni di litio:

Altro

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK07

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...230 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Con telecomando/comando remoto:

no

Lunghezza:

116.5 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

292.5 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

37 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

3

Numero di teste lampada:

1

Grado di protezione (NEMA):

1

Tipo di collegamento:

Raccordo a vite

Alimentatore intercambiabile:

no

Larghezza di montaggio:

282 mm

Regolazione costante del flusso luminoso:

sì

Lunghezza di montaggio:

106 mm

Numero di poli:

2

Flusso luminoso in modalità d'emergenza:

130 lm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

130...130 lm

consumo di energia in modalità di emergenza:

0.6 W

Altezza/Profondità di inserimento:

47 mm

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Adatto per commutazione in standby:

no

Adatto per circuito continuo:

no

Corrente nominale:

10...10 mA

La lampada Easyled a LED è capace di illuminare aree antipanico in emergenza per quattro ore, e dotata di batterie Nichel- Cadmio. Mai, una lampada d'emergenza è stata così essenziale. Exiway Easyled è ideale per piccole installazioni come ristoranti, negozi, piccoli edifici ed uffici. Exiway Easyled mette insieme tutto quello che ci si aspetta da un'illuminazione d'emergenza. Il tutto unendo la conoscenza e l'esperienza di Schneider Electric.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC