SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA38357 EXW EASYLED IP42 STD 240LM SE 1H - OVA38357

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP42
Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato
Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza
Potenza totale - 3.6 W
Durata funzionamento nominale - 1...1 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
3606480517068
Codice prodotto
SNROVA38357
Cod. produttore
OVA38357
Produttore
SNR
Grado di protezione (IP):
IP42
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
Funzione:
Illuminazione uscita di sicurezza
Potenza totale:
3.6 W
Durata funzionamento nominale:
1...1 h
Con pittogramma:
no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Senza
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Resistenza agli urti:
IK07
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
220...230 V
Tipo di indicazione:
Su un lato
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Lunghezza:
116.5 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
292.5 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per tipo di marcatura:
Adesivo
Commutazione a distanza:
no
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Senza
Altezza/profondità:
37 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
12
Numero di teste lampada:
1
Grado di protezione (NEMA):
1
Tipo di collegamento:
Raccordo a innesto
Larghezza di montaggio:
282 mm
Lunghezza di montaggio:
106 mm
Numero di poli:
2
Tipo di cablaggio:
Terminale
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
sì
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
240...240 lm
Altezza/Profondità di inserimento:
47 mm
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Corrente nominale:
16...16 mA
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC