pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA38251 EXW EASYSIGN STD SE-SA 24M 3H - OVA38251

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA38251 EXW EASYSIGN STD SE-SA 24M 3H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Funzione - Marcatura uscita di sicurezza

  • Potenza totale - 1.3 W

  • Durata funzionamento nominale - 3...3 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606489729578

Codice prodotto

SNROVA38251

Cod. produttore

OVA38251

Produttore

SNR

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Funzione:

Marcatura uscita di sicurezza

Potenza totale:

1.3 W

Durata funzionamento nominale:

3...3 h

Con pittogramma:

sì

tipo di batteria agli ioni di litio:

Altro

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Temperatura di colore correlata:

4750...5250 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK04

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Altro

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con telecomando/comando remoto:

sì

Ampiezza di riconoscimento:

24 m

Lunghezza:

170 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

260 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Lastra in vetro acrilico

Commutazione a distanza:

sì

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-5...30 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

31 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo cablaggio:

Non necessario

Numero di teste lampada:

1

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Regolazione costante del flusso luminoso:

sì

Numero di poli:

2

Tipo di cablaggio:

Terminale

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

consumo di energia in modalità di emergenza:

1.3 W

Fattore di potenza:

0.05

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Adatto per commutazione in standby:

sì

Adatto per circuito continuo:

sì

Corrente nominale:

120...120 mA

Ex Easysign / IP40 / Standard / 24 mt / SA-SE / 3h. Distanza di visibilità (m): 24m conforme alla UNI EN 1838. Funzionamento Permanente (SA) o Sola Emergenza (SE) selezionabile tramite selettore. Conformi alla CEI EN 60598-2-22 e CEI EN 62471. Pittogrammi BS, SX, DX, Alto, Neutro in dotazione. Staffa bandiera in dotazione.. Grado di Protezione IP40.Batterie LiFePO4 per alta temperatura. Classe di isolamento II. Installabile anche su superficie infiammabile. Temperatura di funzionamento 0° a + 40° C. Filoincandescente 850° C (IEC 60695-2-10). Custodia in policarbonato autoestinguente 94 V-2 (UL94). Sorgente luminosa: LED a lunga durata (oltre 100.000 h). Alimentazione: 230 V - 50 Hz. Ricarica completa in 12 h.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC