pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA38004 SLIMSIGN.M24/1NC MFBS - OVA38004

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di montaggio - Braccio

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480367465

Codice prodotto

SNROVA38004

Cod. produttore

OVA38004

Produttore

SNR

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di montaggio:

Braccio

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Lunghezza:

261 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

213 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Lastra in vetro acrilico

Commutazione a distanza:

sì

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo lampada:

Lampada fluorescente

Altezza/profondità:

35 mm

Conforme alla Norma CEI EN 60598-2-22; filo incandescente 850°C (IEC-695-2-1/ CEI 50-11). tubo a catodo freddo; 40.000 ore di funzionamento del tubo luminoso; installabile su scatola 503; schermo in vetro; grado di protezione IP42; doppio isolamento; installabile anche su superficie infiammabile; custodia in materiale plastico autoestinguente 94V-2 (UL 94);. temperatura di funzionamento 0° +40°C. alimentazione 230V 50Hz, batteria Ni-Cd per alta temperatura.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC