pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA23332 EXW POWER E3S EL 20KVA 14800W 1PBHL TT - OVA23332

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA23332 EXW POWER E3S EL 20KVA 14800W 1PBHL TT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - sonstige

  • Potenza - 14800 W

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza

  • Tipo funzionamento - Sempre alimentato / solo emergenza

  • Commutazione a distanza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481007285

Codice prodotto

SNROVA23332

Cod. produttore

OVA23332

Produttore

SNR

Tipo lampada:

sonstige

Potenza:

14800 W

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

Tipo funzionamento:

Sempre alimentato / solo emergenza

Commutazione a distanza:

no

Tensione nominale:

380...415 V

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lunghezza:

800 mm

Larghezza:

800 mm

Altezza:

1900 mm

UNITA' DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA SERIE EXW POWER E3S EL 20KVA 14800W 1PBHL TT PER APPARECCHIATURE DI EMERGENZA

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC