SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA23153 EXIWAY POWER 6KVA 4.7KW 230VAC MONOFASE - OVA23153

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - sonstige
Potenza - 4700 W
Commutazione a distanza - no
Tensione nominale - 230...230 V
Durata funzionamento nominale - 1...1 h
Confezione
1 PZ
EAN
3606486079287
Codice prodotto
SNROVA23153
Cod. produttore
OVA23153
Produttore
SNR
Tipo lampada:
sonstige
Potenza:
4700 W
Commutazione a distanza:
no
Tensione nominale:
230...230 V
Durata funzionamento nominale:
1...1 h
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Lunghezza:
760 mm
Larghezza:
410 mm
Altezza:
595 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


