SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA18536 BASE ARM.600X450X100H EXW-P-C - OVA18536

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Base completa
Larghezza - 600 mm
Materiale - Altro
Altezza - 100 mm
Profondità - 450 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
54 Kg CO₂-eq
EAN
3606480711527
Codice prodotto
SNROVA18536
Cod. produttore
OVA18536
Produttore
SNR
Tipologia:
Base completa
Larghezza:
600 mm
Materiale:
Altro
Altezza:
100 mm
Profondità:
450 mm
Colore:
Grigio
Max. capacità di carico:
100 kg
Adatto per armadi di larghezza:
600 mm
Adatto per armadi di profondità:
450 mm
Adatto per impiego all'esterno:
no
Adatto per sistemazione cavi:
no
Adatto per ventilazione/sfiato:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


