SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA18501 MBE200D EXW-P-C - OVA18501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Modulo di ampliamento
Confezione
1 PZ
EAN
3606480698866
Codice prodotto
SNROVA18501
Cod. produttore
OVA18501
Produttore
SNR
Tipologia:
Modulo di ampliamento
Il modulo MBE200D permette di trasformare gli apparecchi di illuminazione ordinaria in modelli Control per funzione di emergenza. Il modulo è indicato per ballast 4-200VA anche dimmerabili. Il modulo prevede tutte le modalità di commutazione e può eseguire la sorveglianza dei singoli apparecchi. Si possono monitorare gli apparecchi senza nessuna linea ausiliaria. Il monitoraggio dell’alimentazione permette il funzionamento delle lampade collegate in funzionamento permanente (luce sempre accesa) e non permanente (accesa solo in emergenza). In mancanza dell’alimentazione di rete, gli apparecchi vengono accesi. Monitoraggio di utenze con carico fino a 200 VA. Connettori da 2,5 mm2 con collegamento di bypass. Monitoraggio locale dell’alimentazione.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


