pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA18053 EXW-P-C NANO 2,5/ 12 1500 / PB - OVA18053

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA18053 EXW-P-C NANO 2,5/ 12 1500 / PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 1500 W

  • Tipo lampada - Altro

  • Durata funzionamento nominale - 1...2 h

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo funzionamento - Sempre alimentato / solo emergenza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480698583

Codice prodotto

SNROVA18053

Cod. produttore

OVA18053

Produttore

SNR

Potenza:

1500 W

Tipo lampada:

Altro

Durata funzionamento nominale:

1...2 h

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo funzionamento:

Sempre alimentato / solo emergenza

Tensione nominale:

230...230 V

Commutazione a distanza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lunghezza:

230 mm

Indipendente:

sì

Larghezza:

500 mm

Adatto per montaggio a parete:

sì

Altezza:

1100 mm

12 circuiti max (650 VA ciascuno e un circuito di servizio aggiuntivo con max 150 VA in dotazione). Potenza max: 1500 W/1h. Modulo di corrente MLD32 incluso. Batterie incluse e inserite nel cabinet. Moduli MMO, MSWC - IN/OUT, MCC inclusi. N° apparecchi (max):240. N°circuiti di uscita*: 12.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC