SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZZ574G 7035 ZOC POL/ PLAZ H500L785P410 - NSYZZ574G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Base completa
Larghezza - 785 mm
Materiale - Kunststoff
Altezza - 500 mm
Profondità - 410 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
68 Kg CO₂-eq
EAN
3606480778148
Codice prodotto
SNRNSYZZ574G
Cod. produttore
NSYZZ574G
Produttore
SNR
Tipologia:
Base completa
Larghezza:
785 mm
Materiale:
Kunststoff
Altezza:
500 mm
Profondità:
410 mm
Colore:
Grigio
Adatto per armadi di larghezza:
750 mm
Adatto per armadi di profondità:
420 mm
Codice RAL (simile):
7030
Adatto per impiego all'esterno:
no
Adatto per sistemazione cavi:
no
Adatto per ventilazione/sfiato:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


