pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZZ554G 7035 ZOC POL/ PLAZ H500L535P410 - NSYZZ554G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZZ554G 7035 ZOC POL/ PLAZ H500L535P410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Base completa

  • Larghezza - 535 mm

  • Materiale - Kunststoff

  • Altezza - 500 mm

  • Profondità - 410 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

54 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480778124

Codice prodotto

SNRNSYZZ554G

Cod. produttore

NSYZZ554G

Produttore

SNR

Tipologia:

Base completa

Larghezza:

535 mm

Materiale:

Kunststoff

Altezza:

500 mm

Profondità:

410 mm

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di larghezza:

500 mm

Adatto per armadi di profondità:

420 mm

Codice RAL (simile):

7030

Adatto per impiego all'esterno:

no

Adatto per sistemazione cavi:

no

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLA Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 535 mm L'altezza è 500 mm La profondità è di 410 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli frontali e 2 parti laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035) Il valore di protezione in ingresso è IP44 La protezione meccanica nominale è IK10

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC