pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZZ5124G 7035 ZOC POL/ PLAZ H500L1285P410 - NSYZZ5124G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZZ5124G 7035 ZOC POL/ PLAZ H500L1285P410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Lato anteriore/posteriore base

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Codice RAL (simile) - 7030

  • Adatto per armadi di larghezza - 1250 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

86 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480778100

Codice prodotto

SNRNSYZZ5124G

Cod. produttore

NSYZZ5124G

Produttore

SNR

Tipologia:

Lato anteriore/posteriore base

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Codice RAL (simile):

7030

Adatto per armadi di larghezza:

1250 mm

Adatto per armadi di profondità:

420 mm

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Adatto per sistemazione cavi:

no

Adatto per impiego all'esterno:

no

Larghezza:

1285 mm

Altezza:

500 mm

Profondità:

410 mm

Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLA Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 1285 mm L'altezza è 500 mm La profondità è di 410 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli frontali e 2 parti laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035) Il valore di protezione in ingresso è IP44 La protezione meccanica nominale è IK10

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC