pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZNPLA104G 7035 ZOCCOLO 60X1000X420 - NSYZNPLA104G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZNPLA104G 7035 ZOCCOLO 60X1000X420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Base completa

  • Larghezza - 1000 mm

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 60 mm

  • Profondità - 420 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

84 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480777950

Codice prodotto

SNRNSYZNPLA104G

Cod. produttore

NSYZNPLA104G

Produttore

SNR

Tipologia:

Base completa

Larghezza:

1000 mm

Materiale:

Plastica

Altezza:

60 mm

Profondità:

420 mm

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di larghezza:

1000 mm

Adatto per armadi di profondità:

420 mm

Codice RAL (simile):

7030

Adatto per impiego all'esterno:

no

Adatto per sistemazione cavi:

no

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLA Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso L'altezza è di 60 mm La profondità è di 1020 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 1 zoccolo Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035)

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC