pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZM283G 7035 ZOC POL P/ PLM108 H200L772P352 - NSYZM283G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZM283G 7035 ZOC POL P/ PLM108 H200L772P352

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Lato anteriore/posteriore base

  • Larghezza - 772 mm

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 352 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

78 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480777936

Codice prodotto

SNRNSYZM283G

Cod. produttore

NSYZM283G

Produttore

SNR

Tipologia:

Lato anteriore/posteriore base

Larghezza:

772 mm

Materiale:

Plastica

Altezza:

200 mm

Profondità:

352 mm

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di larghezza:

852 mm

Adatto per armadi di profondità:

300 mm

Codice RAL (simile):

7030

Adatto per impiego all'esterno:

no

Adatto per sistemazione cavi:

no

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLM Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 772 mm L'altezza è di 200 mm La profondità è di 352 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli frontali e 2 parti laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035) Il valore di protezione in ingresso è IP44 La protezione meccanica nominale è IK10

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC