pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZM253G 7035 ZOC POL P/ PLM75 H200L456P302 - NSYZM253G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZM253G 7035 ZOC POL P/ PLM75 H200L456P302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Lato anteriore/posteriore base

  • Larghezza - 456 mm

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 302 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

54 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480777912

Codice prodotto

SNRNSYZM253G

Cod. produttore

NSYZM253G

Produttore

SNR

Tipologia:

Lato anteriore/posteriore base

Larghezza:

456 mm

Materiale:

Plastica

Altezza:

200 mm

Profondità:

302 mm

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di larghezza:

536 mm

Adatto per armadi di profondità:

300 mm

Codice RAL (simile):

7030

Adatto per impiego all'esterno:

no

Adatto per sistemazione cavi:

no

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLM Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 456 mm L'altezza è di 200 mm La profondità è di 302 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli frontali e 2 parti laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035) Il valore di protezione in ingresso è IP44 La protezione meccanica nominale è IK10

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC