pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZHPLA73G 7035 ZOCCOLO 900X750X320 - NSYZHPLA73G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZHPLA73G 7035 ZOCCOLO 900X750X320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Base completa

  • Larghezza - 750 mm

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 900 mm

  • Profondità - 320 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480777899

Codice prodotto

SNRNSYZHPLA73G

Cod. produttore

NSYZHPLA73G

Produttore

SNR

Tipologia:

Base completa

Larghezza:

750 mm

Materiale:

Plastica

Altezza:

900 mm

Profondità:

320 mm

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di larghezza:

750 mm

Adatto per armadi di profondità:

320 mm

Codice RAL (simile):

7030

Adatto per impiego all'esterno:

no

Adatto per sistemazione cavi:

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLA Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso L'altezza è 900 mm La profondità è di 785 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 1 zoccolo Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035)

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC