pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZHPLA123G 7035 ZOCCOLO 900X1250X320 - NSYZHPLA123G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZHPLA123G 7035 ZOCCOLO 900X1250X320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Base completa

  • Larghezza - 1250 mm

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 900 mm

  • Profondità - 320 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

93 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480777851

Codice prodotto

SNRNSYZHPLA123G

Cod. produttore

NSYZHPLA123G

Produttore

SNR

Tipologia:

Base completa

Larghezza:

1250 mm

Materiale:

Plastica

Altezza:

900 mm

Profondità:

320 mm

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di larghezza:

1250 mm

Adatto per armadi di profondità:

320 mm

Codice RAL (simile):

7030

Adatto per impiego all'esterno:

no

Adatto per sistemazione cavi:

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Zoccolo in poliestere da 900 mm parzialmente interrato per PanelSeT PLAZ/PLAZT. L 1250 x P 320 mm. Accessorio multifunzione per cassette/armadi. Fissaggio con viti sul fondo dell'armadio o mediante elemento di fissaggio sul pavimento. Grigio RAL 7035 perzoccolo. Elementi di fissaggio e 1 zoccolo inclusi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC