SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZA276G 7035 ZOC POL PLA/PLAT H200L750P620 - NSYZA276G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Base completa
Larghezza - 744 mm
Materiale - Plastica
Altezza - 200 mm
Profondità - 620 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
68 Kg CO₂-eq
EAN
3606480773037
Codice prodotto
SNRNSYZA276G
Cod. produttore
NSYZA276G
Produttore
SNR
Tipologia:
Base completa
Larghezza:
744 mm
Materiale:
Plastica
Altezza:
200 mm
Profondità:
620 mm
Colore:
Grigio
Adatto per armadi di larghezza:
750 mm
Adatto per armadi di profondità:
620 mm
Codice RAL (simile):
7030
Adatto per impiego all'esterno:
no
Adatto per sistemazione cavi:
sì
Adatto per ventilazione/sfiato:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


