pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZA274G 7035 ZOC POL PLA/PLAT H200L750P420 - NSYZA274G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZA274G 7035 ZOC POL PLA/PLAT H200L750P420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Lato anteriore/posteriore base

  • Larghezza - 744 mm

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 350 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480777783

Codice prodotto

SNRNSYZA274G

Cod. produttore

NSYZA274G

Produttore

SNR

Tipologia:

Lato anteriore/posteriore base

Larghezza:

744 mm

Materiale:

Plastica

Altezza:

200 mm

Profondità:

350 mm

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di larghezza:

750 mm

Adatto per armadi di profondità:

350 mm

Codice RAL (simile):

7030

Adatto per impiego all'esterno:

no

Adatto per sistemazione cavi:

no

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Zoccolo per PanelSeT PLA. Apertura frontale. 200 x 744 x 350 mm. Accessorio multifunzione per cassette/armadi. Fissaggio con viti sulle parti laterali. Finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere. Zoccolo: grigio RAL 7035. IP44, IK10.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC