pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZA254G 7035 ZOC POL PLA/PLAT H200L500P420 - NSYZA254G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZA254G 7035 ZOC POL PLA/PLAT H200L500P420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Base completa

  • Larghezza - 494 mm

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 350 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

54 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480777769

Codice prodotto

SNRNSYZA254G

Cod. produttore

NSYZA254G

Produttore

SNR

Tipologia:

Base completa

Larghezza:

494 mm

Materiale:

Plastica

Altezza:

200 mm

Profondità:

350 mm

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di larghezza:

500 mm

Adatto per armadi di profondità:

420 mm

Codice RAL (simile):

7030

Adatto per impiego all'esterno:

no

Adatto per sistemazione cavi:

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLA Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 494 mm L'altezza è di 200 mm La profondità è di 350 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli frontali e 2 parti laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035) Il valore di protezione in ingresso è IP44 La protezione meccanica nominale è IK10

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC