SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZA253G 7035 ZOC POL PLA/PLAT H200L500P320 - NSYZA253G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Base completa
Larghezza - 494 mm
Materiale - Plastica
Altezza - 200 mm
Profondità - 250 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
54 Kg CO₂-eq
EAN
3606480777752
Codice prodotto
SNRNSYZA253G
Cod. produttore
NSYZA253G
Produttore
SNR
Tipologia:
Base completa
Larghezza:
494 mm
Materiale:
Plastica
Altezza:
200 mm
Profondità:
250 mm
Colore:
Grigio
Adatto per armadi di larghezza:
500 mm
Adatto per armadi di profondità:
320 mm
Codice RAL (simile):
7030
Adatto per impiego all'esterno:
no
Adatto per sistemazione cavi:
sì
Adatto per ventilazione/sfiato:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


