pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVR20 2 LONGH. STAN. H2000 - NSYVR20

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVR20 2 LONGH. STAN. H2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Barra di montaggio

  • Materiale - Metallo

  • Adatto per armadi di altezza - 2000 mm

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

51 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3295150638204

Codice prodotto

SNRNSYVR20

Cod. produttore

NSYVR20

Produttore

SNR

Tipologia:

Barra di montaggio

Materiale:

Metallo

Adatto per armadi di altezza:

2000 mm

Larghezza:

50 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

30 mm

Colore:

Altro

Montante standard in acciaio zincato per armadi elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM, PanelSeT SFX e PanelSeT SMX. L'altezza, la larghezza e la profondità sono rispettivamente di 2000 mm, 50 mm e 30 mm. L'altezza reale è di 1896 mm. Lo spessore è di 2 mm. I montanti vengono utilizzati per il montaggio del telaio e per il fissaggio degli accessori di cablaggio. Il montaggio è regolabile in altezza ogni 25 mm e regolabile in altezza ogni 50 mm È un set di 2 montanti.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC