SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVDA38U66B RACK VDA STANDARD 38U 1800X600X600 - NSYVDA38U66B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3295150140189
Codice prodotto
SNRNSYVDA38U66B
Cod. produttore
NSYVDA38U66B
Produttore
SNR
Armadio 19" 38U porta vetro1800X600X600. Armadi 19'' per la realizzazione di impianti di cablaggio strutturato in ambienti di tipo terziario, industriale e attività commerciali. Armadi in lamiera d'acciaio da 24 a 47 unità rack. etto con pre tranciature e chiuso con piastre piene asportabili. colore grigio RAL 7035 e nero RAL 9011. porta frontale trasparente con vetro di sicurezza spessore 4 mm, reversibile, angolo di apertura 180°, serratura n° 333. pannelli laterali e posteriore a montaggio e smontaggio rapido. piedini regolabili già montati. due montanti 19'' in acciaio trattato con possibilità di regolazione in profondità foratura 9.5 mm2.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


